ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-706/075GB CAVO PATCH CAT5E 7.5M U/UTP GRI.CU.POLY - 95-706/075GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 7.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443604902
Codice prodotto
ALP95-706/075GB
Cod. produttore
95-706/075GB
Produttore
ALP
Categoria:
5e
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
7.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Sezione AWG:
26
** Caratteristiche ** Cat.: 5e Costruzione: U/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 7.5m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Non schermato Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


