ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-046L/1 SUPPORTO LAMP.LED LUCIDO - LS280-046L/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Diametro esterno - 109 mm
Altezza/profondità - 43.5 mm
Diametro foro montaggio ad incasso - 75 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8017443643673
Codice prodotto
ALPLS280-046L/1
Cod. produttore
LS280-046L/1
Produttore
ALP
Potenza totale:
50 W
Diametro esterno:
109 mm
Altezza/profondità:
43.5 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
75 mm
Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø109mm
Dimensioni: 109mm x 43.5mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colorecorpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W


