SIEMENS - SIE3SU11560AB701FA0 PULS.LUM.MET.TRAS MOMENT 1NO+1NC LED230V - 3SU11560AB701FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966284
Artikelnummer
SIE3SU11560AB701FA0
Herstellernummer
3SU11560AB701FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: bottone piatto ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Facilità di montaggio: il concetto di innesto a scatto permette il montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robustezza: i dispositivi sono proteggenti da polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Flessibilità: possibilità di ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online: supporta la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Varietà di esecuzioni: disponibili in più colori e configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


