Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB603BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11560AB603BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966444

Artikelnummer

SIE3SU11560AB603BA0

Herstellernummer

3SU11560AB603BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'alta affidabilità e facilitando il montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, bianco
    • Tipo: bottone, piatto, ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO
    • Modulo LED: integrato AC 230 V
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio anche con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online per una scelta semplice e ordinazione di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'uso
    • Varie opzioni di personalizzazione: colori, luminosità, iscrizione e altezze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie