SIEMENS - SIE3SU11560AB401FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB401FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959668
Artikelnummer
SIE3SU11560AB401FA0
Herstellernummer
3SU11560AB401FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, verde
- Bottone: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Montaggio: sistema a scatto senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibile
- Facile montaggio con una sola mano
- Resistente a polvere, olio e liscivia
- Pulizia con gettoad alta pressione possibile
- Riduzione dell’onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni
- Scelta di più colori e opzioni di funzionalità
- Qualità e performance elevate garantite
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta in diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


