Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB303FA0 PULS.LUM.MET.GIAL MOMENT 1NO+1NC LED230V - 3SU11560AB303FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966307

Artikelnummer

SIE3SU11560AB303FA0

Herstellernummer

3SU11560AB303FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: giallo
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Tipo di collegamento: morsetto a molla
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e all'aperto
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Pulizia facile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per una comoda selezione e ordinazione di apparecchi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Varie esecuzioni fornite: colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze di bottone e ghiera

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie