Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB201FA0 PULS.LUM.MET.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959644

Artikelnummer

SIE3SU11560AB201FA0

Herstellernummer

3SU11560AB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e una facile installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, plastiche pregiate
    • Colore: rosso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED integrato: AC 230 V
    • Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Montaggio: senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata al 100%

    Vantaggiper il cliente:

    • Installazione semplificata con una sola mano
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Catalogo di opzioni personalizzabili: colori, iscrizioni e comandi
    • Documentazione completa disponibile per un utilizzo facile e veloce
    • Dispositivo altamente performante e perfetto per ogni applicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie