Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB001BA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB001BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

orange
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966352

Artikelnummer

SIE3SU11560AB001BA0

Herstellernummer

3SU11560AB001BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

orange

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione robusto ed innovativo, progettato per l'uso industriale e in ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm,rotondo
    • Materiale: metallo lucido, ambra
    • Bottone: piatto, ad impulso
    • 1 NO, modulo LED con LED integrato AC 230 V
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Elevato grado di protezione
    • Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione facilitata
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Personalizzazione disponibile in vari colori e configurazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie