Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 110V AC 1NA - 3SU11530AB501BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959149

Artikelnummer

SIE3SU11530AB501BA0

Herstellernummer

3SU11530AB501BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso da 22 mm, rotondo, in metallo lucido blu, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: blu
  • Tipologia: bottone, piatto, ad impulso
  • Configurazione: 1 NO
  • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
  • Morsetto: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni per il mercato mondiale.
  • Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno, con pulizia possibile anche con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online per scelta e ordinazione semplificata.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie