SIEMENS - SIE3SU11530AB001BA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA 1NA LED 110V AC - 3SU11530AB001BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - orange
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959118
Artikelnummer
SIE3SU11530AB001BA0
Herstellernummer
3SU11530AB001BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso da 22 mm, rotondo, in metallo lucido ambra, ad impulso, con supporto e modulo LED integrato.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: ambra
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplicecon un'unica mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100% integrata.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
- Pulizia con getto ad alta pressione possibile.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online per facilità di scelta e ordinazione.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


