SIEMENS - SIE3SU11530AB001BA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA 1NA LED 110V AC - 3SU11530AB001BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
orangeAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - orange
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959118
Artikelnummer
SIE3SU11530AB001BA0
Herstellernummer
3SU11530AB001BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Colore: ambra
- Tipo di bottone: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie