SIEMENS - SIE3SU11520AB603BA0 PULS.LUM. BIANCO MOLLA LED 24VUC 1NA - 3SU11520AB603BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958944
Artikelnummer
SIE3SU11520AB603BA0
Herstellernummer
3SU11520AB603BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Tipo: bottone ad impulso con supporto
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Connessioni: standard,PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in esterni
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100% con semplici fori di montaggio.
- Robustezza contro polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Flessibilità nella configurazione grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


