Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB601FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.BIANC 1NO+1NC VIT - 3SU11500AB601FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958203

Artikelnummer

SIE3SU11500AB601FA0

Herstellernummer

3SU11500AB601FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa facilità di installazione e un'alta resistenza in ambienti industriali.

    Dettaglitecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso con supporto
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC, morsetto a vite
    • Protezione: alto grado di protezione per uso industriale e ambiente esterno
    • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di montaggio: senza attrezzi, installazione con una sola mano
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido che riduce il tempo di installazione.
    • Maggiore flessibilità grazie a opzioni di cablaggio avanzate e configurazioni personalizzabili.
    • Affidabilità operativa in condizioni difficili, con protezione contro polvere, oli e liscivia.
    • Supporto di documentazione completa per assistenza nella scelta e nell'ordinazione.
    • Design robusto e attuale che si integra bene in diversi ambienti di lavoro.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie