SIEMENS - SIE3SU11500AB503FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.BLU 1NO+1NC MOLLA - 3SU11500AB503FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958265
Artikelnummer
SIE3SU11500AB503FA0
Herstellernummer
3SU11500AB503FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Funzione: 1 NO + 1 NC, bottone piatto ad impulso
- Installazione: montaggio semplificato con innesto a scatto
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità: in più colori, luminoso/non luminoso, diversealtezze di bottone e ghiera
- Facilità di montaggio che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per agevolare la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
- Semplicemente perfetti per il comando e la segnalazione
Pulsante Sirius Act
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'elevata robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


