SIEMENS - SIE3SU11500AB401FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.VERDE 1NO+1NC VIT - 3SU11500AB401FA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958180
Artikelnummer
SIE3SU11500AB401FA0
Herstellernummer
3SU11500AB401FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione in metallo lucido progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Fissaggio: morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto che richiede una sola mano e non necessita di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Pulizia facile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie a opzioni di cablaggio diverse.
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevole.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


