Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB303FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.GIAL 1NO+1NC MOLL - 3SU11500AB303FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958241

Artikelnummer

SIE3SU11500AB303FA0

Herstellernummer

3SU11500AB303FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'eccezionale facilità di installazione e un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo di attivazione: ad impulso (1 NO + 1 NC)
    • Montaggio: semplice fori non scanalati con integrazione della protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e senza attrezzi speciali, richiedendo solo una mano
    • Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nella configurazione degli impianti
    • Disponibilità di varie esecuzioni, colori e opzioni di personalizzazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie