Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB301FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.GIAL 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB301FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958173

Artikelnummer

SIE3SU11500AB301FA0

Herstellernummer

3SU11500AB301FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo da 22 mm, in metallo lucido giallo, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo lucido
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Configurazione: 1 NO + 1 NC
  • Collegamento: morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto che richiede una sola mano e non attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici.
  • Design robusto adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, resistente a getti ad alta pressione.
  • Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
  • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Fornibile in diverse esecuzioni, colori, e altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie