Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB203FA0 PULS. MOMENT.MET.ROSSO 1NO+1NC MOLLA - 3SU11500AB203FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958234

Artikelnummer

SIE3SU11500AB203FA0

Herstellernummer

3SU11500AB203FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro di 22 mm, rotondo, in metallo lucido, rosso
    • Tipo di bottone: piatto, ad impulso
    • Configurazione contatto: 1 NO + 1 NC
    • Morsetto a molla per facilitare il cablaggio
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegabilità tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di dispositivi personalizzati

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio grazie al concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e la manutenzione
    • Varietà di esecuzioni disponibili, con opzioni di colori e iscrizioni
    • Pulsante altamente performante, semplice e perfetto per molteplici applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie