SIEMENS - SIE3SU11500AB203CA0 PULS. PIATTO ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11500AB203CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958579
Artikelnummer
SIE3SU11500AB203CA0
Herstellernummer
3SU11500AB203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, disponibile in più colori
- Tipo: bottone ad impulso con supporto, 1 NC, morsetto a molla
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Configuratore online per scelta e ordinazione di singoli apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Facilità di montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
- Pulizia semplice con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Varietà di configurazioni: luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Affidabilità nel funzionamento incondizioni industriali difficili
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


