Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 230V AC 1NA - 3SU11060AB501BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959422

Artikelnummer

SIE3SU11060AB501BA0

Herstellernummer

3SU11060AB501BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di montaggio.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: blu
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Contatto: 1 NO
  • Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
  • Morsetto: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie all'innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Protezioni antirotazione integrate al 100 % per fori di montaggio non scanalati.
  • Adatto per impieghi industriali e in ambienti esterni con elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
  • Collegamento semplice tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre oneri di cablaggio.
  • Configuratore online per facilitare la scelta e l'ordinazione di apparecchi e accessori.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni personalizzabili disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie