Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB403BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11060AB403BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959453

Artikelnummer

SIE3SU11060AB403BA0

Herstellernummer

3SU11060AB403BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT permettono la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design moderno e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, verde, bottone piatto, ad impulso
    • Contatto: 1 NO
    • Modulo LED con LED integrato AC 230 V
    • Collegamento: tramite cablaggio standard o PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Facile montaggio senza attrezzi speciali
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplifica il montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Riduce l'onere di cablaggio e minimizza le fonti di errore
    • Flessibilità nella scelta di configurazioni, colori e iscrizioni
    • Documentazione completa disponibile per una facile ordinazione
    • Progettati per resistere a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie