SIEMENS - SIE3SU11060AB403BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11060AB403BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959453
Artikelnummer
SIE3SU11060AB403BA0
Herstellernummer
3SU11060AB403BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, verde, bottone piatto, ad impulso
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Collegamento: tramite cablaggio standard o PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Facile montaggio senza attrezzi speciali
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Semplifica il montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Riduce l'onere di cablaggio e minimizza le fonti di errore
- Flessibilità nella scelta di configurazioni, colori e iscrizioni
- Documentazione completa disponibile per una facile ordinazione
- Progettati per resistere a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT permettono la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design moderno e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie