Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB703FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB703FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957398

Artikelnummer

SIE3SU11030AB703FA0

Herstellernummer

3SU11030AB703FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica, trasparente
  • Tipo di bottone: piatto, ad impulso, con supporto
  • Contatti: 1 NO+1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
  • Connessione: morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata.
  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per scegliere e ordinare facilmente i dispositivi.
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie