SIEMENS - SIE3SU11030AB403BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11030AB403BA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957459
Artikelnummer
SIE3SU11030AB403BA0
Herstellernummer
3SU11030AB403BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è ideale per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a molla
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore tramite collegamenti alternativi.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


