Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB403BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11030AB403BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957459

Artikelnummer

SIE3SU11030AB403BA0

Herstellernummer

3SU11030AB403BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'elevata protezione per impieghi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica di alta qualità
    • Colore: verde
    • Tipologia: bottone piatto ad impulso con supporto
    • Configurazione: 1 NO
    • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
    • Montaggio facilitato con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Grado di protezione elevato, idoneo per ambienti industriali e esterni
    • Supporta cablaggio standard e connessioni via PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplicissima con una sola mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a meno cablaggio
    • Maggiore flessibilità nelle connessioni
    • Manutenzione facile con pulizia ad alta pressione
    • Disponibilità di diversi colori e configurazioni per adattarsi alle necessità
    • Documentazione completa per una facile scelta e ordinazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie