SIEMENS - SIE3SU11030AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 110V AC 1NA - 3SU11030AB401BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957411
Artikelnummer
SIE3SU11030AB401BA0
Herstellernummer
3SU11030AB401BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, verde
- Tipo di attivazione: bottone piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Connessione: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online: supporto per la scelta e ordinazione di apparecchi
- Versioni disponibili: più colori, luminoso / non luminoso, con / senza iscrizione
- Montaggio semplificato: richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per facili fori di montaggio.
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
- Documentazione completa per un supporto ottimale.
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.
Pulsante luminoso
Dispositivo di comando e segnalazione con un design rotondo e una struttura robusta, ideale per l'uso industriale e in ambiente esterno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


