SIEMENS - SIE3SU11020AB703FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB703FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957145
Artikelnummer
SIE3SU11020AB703FA0
Herstellernummer
3SU11020AB703FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica trasparente
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: integrato AC/DC 24V
- Connessione: morsetto a molla, cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato
- Disponibilità: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggiosemplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robusti e adatti per ambienti industriali e esterni.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione facile.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da un design robusto e da un'installazione semplificata.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


