SIEMENS - SIE3SU11000AB603FA0 PULS. MOMENT.PLAST.BIANC 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB603FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959330
Artikelnummer
SIE3SU11000AB603FA0
Herstellernummer
3SU11000AB603FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante rotondo in plastica bianca ad impulso, ideale per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Materiale: plastica
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Supporto: 1 NO + 1 NC
- Connessione: morsetti a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, olie liscivia per un funzionamento affidabile
- Flessibilità nel cablaggio per ridurre l'onere e minimizzare le fonti di errore
- Supporto per la scelta e l'ordinazione tramite configuratore online grafico
- Alta performance e semplicità d'uso, perfetti per il comando e la segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie