Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB501FA0 PULS.PIATTO MOMENT.PLAST.BLU 1NO+1NC VIT - 3SU11000AB501FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959217

Artikelnummer

SIE3SU11000AB501FA0

Herstellernummer

3SU11000AB501FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e robustezza per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica blu
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Contatti: supporto 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti esterni
    • Connessioni: supporta PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con un'installazione a scatto che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
    • Scelte personalizzate disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di connessione avanzate.
    • Documentazione completa e configuratore online per una facile scelta e ordinazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie