SIEMENS - SIE3SU11000AB501BA0 PULS. PIATTO BLU 1NA - 3SU11000AB501BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
blauAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959385
Artikelnummer
SIE3SU11000AB501BA0
Herstellernummer
3SU11000AB501BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, blu
- Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto 1 NO
- Morsetto a vite
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Opzioni di esecuzione: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice e veloce con un'unica mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Elevata flessibilità nelle opzioni di connessione
- Mantenimento della funzionalità anche in presenza di polvere, oli e liscivia
- Disponibilità in diverse altezze di bottone e ghiera
- SIRIUS ACT - Performance in Action, garantendo un comando e una segnalazione semplici e altamente performanti
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per l'industria.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


