SIEMENS - SIE3SU11000AB403FA0 PULS. MOMENT.PLAST.VERDE 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB403FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959323
Artikelnummer
SIE3SU11000AB403FA0
Herstellernummer
3SU11000AB403FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, colore verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Supporto: 1 NO + 1 NC, morsetti a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Installazione semplice e veloce, realizzabile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di cablaggio
- Adatto per ambienti polverosi e oleosi, garantendo un funzionamento affidabile
- Varie opzioni di personalizzazione disponibili, come colori e tipologie di iscrizione
- Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


