Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB401BA0 PULS. PIATTO VERDE 1NA - 3SU11000AB401BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959378

Artikelnummer

SIE3SU11000AB401BA0

Herstellernummer

3SU11000AB401BA0

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un utilizzo semplice e altamente performante.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, disponibile in verde
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso con supporto 1 NO, morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, idoneo per ambienti industriali e esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alla varietà di configurazioni disponibili
    • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Opzioni personalizzabili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie