Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB303FA0 PULS. MOMENT.PLAST.GIALL 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB303FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959316

Artikelnummer

SIE3SU11000AB303FA0

Herstellernummer

3SU11000AB303FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione robusto, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, giallo
    • Bottone: piatto, ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a molla
    • Protezione: grado di protezione elevato
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per ordinazione e scelta di dispositivi

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Varietà di esecuzioni disponibili, tra cui colori e opzioni di iscrizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie