Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB203CA0 PULS. PIATTO ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11000AB203CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Breite der Öffnung - 29.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

SIRIUS ACT 3SU1

EAN

4011209956797

Artikelnummer

SIE3SU11000AB203CA0

Herstellernummer

3SU11000AB203CA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

sonstige

pulsante, 22 mm, rotondo, in plastica, rosso, bottone, piatto, ad impulso, con supporto 1 NC, morsetto a molla Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggioche per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.