Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB103CA0 PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NC - 3SU11000AB103CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956780

Artikelnummer

SIE3SU11000AB103CA0

Herstellernummer

3SU11000AB103CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, garantendo un'installazione semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, nero
    • Funzione: ad impulso, con supporto 1 NC
    • Facilità di montaggio con innesto a scatto, senza attrezzi speciali richiesti
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configutatore online per scelta e ordinazione personalizzata

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle opzioni di installazione e configurazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto utente
    • Varie esecuzioni fornite: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Apparecchio completo con supporto e moduli inclusi
    • Performance elevata nella segnalazione e nel comando

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie