Temperatur-Druck-Erkennung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Reglerkanäle: 1
Schutzart (IP): IP65
Spannungsart: AC/DC
Elektronische Ausführung: nein
Schutzart (IP): IP54
Mit manuellem Ein-/Ausschalter: nein
Elektronische Ausführung: ja
Einschaltdruck: 0...0 bar
Schutzart (IP): IP65/IP67
- Kopieren
- Kopieren
Elektronische Ausführung: ja
Einschaltdruck: 20...300 bar
Schutzart (IP): IP66
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise: 1
Mit abnehmbaren Klemmen: ja
- Kopieren
- Kopieren
Messbereich: -40...200 °C
Länge der Sonde: 40 mm
Ausführung: Klemme
- Kopieren
- Kopieren
Elektronische Ausführung: ja
Einschaltdruck: 0.6...10 bar
Schutzart (IP): IP66
- Kopieren
- Kopieren
Messbereich: -70...500 °C
Länge der Sonde: 100 mm
Ausführung: Klemme
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Reglerkanäle: 4
Schutzart (IP): IP40
Spannungsart: DC
Elektronische Ausführung: nein
Einschaltdruck: 0.042...0.33 bar
Schutzart (IP): IP66
- Kopieren
- Kopieren