VEMER SPA - VEMVN879300 PT 100 -E- SONDA TEMP - VN879300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -40...200 °C
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge des Anschlusskabels - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8007951879305
Artikelnummer
VEMVN879300
Herstellernummer
VN879300
Hersteller
VEM
Messbereich:
-40...200 °C
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Termoresistenza con sensore in Platino a 3 fili per la rilevazione della temperatura.
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


