YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300D2S11 PRESSOSTATO - XMLA300D2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 20...300 bar
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - 1/4 Zoll
Packung
1 ST
EAN
3389110712261
Artikelnummer
TSIXMLA300D2S11
Herstellernummer
XMLA300D2S11
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
20...300 bar
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Ausschaltdruck:
3.5...265 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
300000 hPa
Anfangseinstellung:
20000...300000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
35 bar
Berstdruck:
1350 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Endeinstellung:
3500...265000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
675 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm


