VEMER SPA - VEMVJ44250000 SONDA PT100 6X100 3M CAVO - VJ44250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -70...500 °C
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8007951442509
Artikelnummer
VEMVJ44250000
Herstellernummer
VJ44250000
Hersteller
VEM
Messbereich:
-70...500 °C
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Termoresistenza con sensore in Platino a 3 fili per la rilevazione della temperatura.
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie