Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250MD21F TRASD 250MBAR 4-20MA G1/4A M12 - XMLP250MD21F

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP250MD21F TRASD 250MBAR 4-20MA G1/4A M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...0 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 0...0 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119625029

Artikelnummer

TSIXMLP250MD21F

Herstellernummer

XMLP250MD21F

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0...0 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

0...0 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-15...125 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

250 hPa

Anfangseinstellung:

0...250 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Berstdruck:

5 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

0...250 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

3 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

25000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

La gamma XMLP è un'offerta di trasmettitori elettronici compatti di pressione con uscita analogica. Questi trasmettitori sono dotati di una struttura in metallo compatta e di un ingresso del fluido in acciaio inossidabile. Possono essere utilizzati per misurare la pressione dell'aria, dell'acqua dolce e della maggior parte degli oli idraulici, da -15°C a 125°C. Campo pressione: da 0 bar a 0,25 bar o da 0 psi a 3,63 psi. Uscita analogica: da 4mA a 20mA. Collegamento fluido: G 1/4 A DIN 3852-E (maschio). Collegamento elettrico: M12.