Sicherheitserkennung
7602 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Gehäusebauform: Quader
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
Ausführung: Grundgerät
Auswertung der Eingänge: einkanalig oder ein- und zweikanalig
Gehäusebauform: Quader
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Erweiterungsgerät
SIL nach IEC 61508: 3
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff des Gehäuses: sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 1400 mm
Höhe des Sensors: 1402 mm
Schutzart (IP): IP67
- Kopieren
- Kopieren
Höhe des Sensors: 208 mm
Breite des Sensors: 54.6 mm
Länge des Sensors: 44 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Zwangsöffnung: ja
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied
Gehäusebauform: Quader
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 3
Mit Fluchtentriegelung: nein
.jpg?84758479856E62909786AA889E9658667973BEB5B9&ts=1781169062346&type=small)