Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30811067 SI-GL42DS20-20 - 30811067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 54.6 mm

  • Höhe des Sensors - 208 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007088177

Artikelnummer

TUK30811067

Herstellernummer

30811067

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

54.6 mm

Höhe des Sensors:

208 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza serie SI-GL42; Blocco a molla/Sblocco solenoide; 24 V CC; Configurazione contatti: Attuatore: 2NC, Monitor: 2NC; Connettore: Nessuno