Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-01M024 MODULO DI ESPANSIONE 5NO 1NC - CS ME-01M024

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-01M024 MODULO DI ESPANSIONE 5NO 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

CS ME-01M024. Modulo di espansione 5NO+1NC. Caratteristiche Generali. Funzioni: Modulo di espansione, uscite 5NO+1NC+(1NC retroazione), (CS ME-01). Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4). Alimentazione: 24 Vac/dc.