Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3025583 SI-HGZ63FQDR - 3025583

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025583 SI-HGZ63FQDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080768

Artikelnummer

TUK3025583

Herstellernummer

3025583

Hersteller

TUK

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cerniera; zinco pressofuso; QD in linea; interruttore montato sul lato destro con QD verso il basso; 2 NC/1 NO; Micro M12 a 6 pin (doppia chiave) QD