Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-S36003 GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH - 440G-S36003

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-S36003 GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079981484

Artikelnummer

RCK440G-S36003

Herstellernummer

440G-S36003

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH