Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Polzahl (gesamt): 2
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: sonstige
Befestigungsart: Wand/Decke/Abhängung
Ausführung: Montagebügel
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 20 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 40 mm
Länge: 400 mm
Höhe: 150 mm
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Montageart: Aufputz
Höhe: 1200 mm
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung als Sicherheitsschalter: ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: ja
Ausführung als Hauptschalter: ja
- Kopieren
- Kopieren
Einbautiefe: 44.5 mm
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 3
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 100 A
Anschlussart: schrauben
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 50 mm
Länge: 420 mm
Höhe: 146 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Einbautiefe: 70 mm
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 20 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 4
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 100 A
Fehlerstrom-Typ: A
Nennspannung: 230...400 V