BTICINO - BTI93890 MAS LDX 800 - ARMADIO 850X1800 ITA - 93890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1800 mm
Breite - 850 mm
Tiefe - 251 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
326 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199682570
Artikelnummer
BTI93890
Herstellernummer
93890
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1800 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
251 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
800 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie