Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2530051 SUPPORTO SEMPLICE SSP - ZF - 2530051

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2530051 SUPPORTO SEMPLICE SSP - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887239848

Artikelnummer

SAT2530051

Herstellernummer

2530051

Hersteller

SAT

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Supporto semplice - SSP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 4 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 124 mm, base 58 mm, larghezza 43 mm, spessore3 mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm con interasse 70 mm. Per profilati PSP - PRP.