LOVATO - LOVDMG100 MULTIMETRO LCD MODULARE 4U - DMG100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
129 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975214862
Artikelnummer
LOVDMG100
Herstellernummer
DMG100
Hersteller
LOV
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung DC:
110...250 V
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Frequenzmessbereich:
45...66 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Abtastfrequenz:
3200 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Tiefe:
58 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40


