Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 18.3 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 20 mm
Innendurchmesser: 14.1 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 18.3 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 66 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 2000 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2
Schutzpegel: 4 kV
Nennstrom: 25 A
Fehlerstrom-Typ: AC
Nennspannung: 230...230 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren
Nennableitstoßstrom (8/20): 1 kA
Nennspannung DC: 48...48 V
Max. Dauerspannung DC: 58 V
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 25 A
Fehlerstrom-Typ: A
Nennspannung: 230...240 V